エアー(水)抜き穴付き 黄銅製ボールバルブ

エアー(水)抜き穴付き 黄銅製ボールバルブ - ハマイエアー(水)抜き穴付き 黄銅製ボールバルブ - ハマイ

エアー(水)抜きのほか、全閉時に2次圧を抜くことで、ゲージコックの保護等の効果も期待できます。
コンパクトな蝶ハンドル仕様で、狭小スペースの配管にも設置可能です。
-

用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)0.98適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)46バルブ種類ボールバルブ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
高さ(mm)
呼び径(mm)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83743767BBS-61-08Rc219-6347403013.81/4
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
83743776BBS-61-10Rc219-633944.53317.33/8
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする