ハマイ
オス-メス黄銅製ボールバルブ
オスねじ部とボディの一体化により、漏れの要因を削減しました。
継手の取付作業時間を短縮し、配管作業を効率化できます。
用途
水・油・ガス用。
材質
黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)
-10~120(不凍)
接続
R(オス)×Rc(メス)
最高許容圧力(MPa)
1.96
適合流体
水・油・ガス等
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
高さ(mm)
呼び径(mm)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83743706
BBS-81-08Rc
216-2775
45.5
31
13.8
1/4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
83743715
BBS-81-10Rc
216-2774
50.5
40
17.3
3/8
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
83743724
BBS-81-15Rc
216-2777
61.5
42
21.7
1/2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材