曜日別特売

モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 17.5mm

モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 17.5mm - CARLO GAVAZZI

DUA52 DC低電圧リレー. Carlo Gavazzi DUA52シリーズは、自身の電源を測定するDC定電圧監視リレーです。 DUA52は、8-28 V dc及び38-58 V dcの2種類の測定範囲を監視できます。 セットポイントとヒステリシス用に個別のポテンショメータを備えています。 代表的な用途には、バックアップバッテリやディーゼル発電機セットのバッテリの監視があります。. DC低電圧監視リレー リレー自体の電源を測定 測定範囲: 8 → 28 V dc及び38 → 58 V dc 調整可能なヒステリシス: 4 → 50 % DINレール取り付け リレー及び電源のLED表示

仕様
監視アプリケーション = 電圧
接点構成 = SPDTVdc
電圧感度 = 不足電圧
取り付けタイプ = DINレール
遅延時間 = <200 回ms
シリーズ = DUA52
高さ = 81mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83722207DUA52C724
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする