曜日別特売

Bluetooth内蔵クランプ式接地抵抗計

Bluetooth内蔵クランプ式接地抵抗計 - マルチ計測器

Bluetooth機能搭載です。
A、B、C、D種の設置抵抗計を簡単にクランプするだけで計測可能です。
従来の接地抵抗測定時のめんどうな作業、接地線をはずす停電作業、接地棒の打ち込み場所選定作業、接地棒の打ち込み作業をすることがなくなりました。
電路を停電することなく接地抵抗が測定可能です。

用途絶縁抵抗測定に。付属品キャリングケース、検出用CT、注入用CT、補助リード線、取扱説明書トラスコ品番244-3664幅(mm)190(本体)高さ(mm)140(本体)奥行(mm)42(本体)使用電池単3アルカリ電池×4本接地抵抗(Ω)1000最小表示(MΩ)0.01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83745106MET-10X
173,000
169,800
186,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする