プロテクトヒーター R-500W

プロテクトヒーター R-500W - マルカン ニッソープロテクトヒーター R-500W - マルカン ニッソー

プロテクトヒーターは各社共通サーモスタット接続用ヒーターです。
本製品のご使用には、水温設定の為の観賞魚用サーモスタット(別売)が必要です。
アルミカバーの安心設計-溶けたり、有毒ガスを発生させない
コンパクト設計-水槽内で目立ちにくいコンパクトボディ

適合幅120cm以下の水槽(120x45x45cm以下)など、幅90cm以下の水槽(90x45x45cm以下)など材質石英管、砂、銅、アルミニウム容量(L)適合水量:約250以下規格各社共通サーモスタット接続用ヒーター 定格消費電力:500W 空焚き事故防止機能付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×305内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83810590NHR-091
8,334
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする