マルカン ニッソー
ティポイント
陸生植物へ的確に水分と栄養素を循環させる
水中ポンプと分水器のセットです。
セット内容
分水器/水中ポンプ/底面フィルター( バイオフィルター)/アダプター/ビニタイ/チューブ/底面マット/ウレタンスポンジ/ジャバラホース/パイプジョイント
材質
ABS、PP、PVC、ポリエステル、エラストマー
揚程
2.8m(ポンプ単体)
使用電源
DC12V 350mA(無負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
199×175×148
流量(L/min)
約2(ポンプ単体)
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83810565
NBT-145
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください