曜日別特売

シーパレックス600 NEO

シーパレックス600 NEO - マルカン ニッソーシーパレックス600 NEO - マルカン ニッソーシーパレックス600 NEO - マルカン ニッソー

観賞魚水槽用サーモスタット(温度調節器)です。※ヒーター(別売)と組み合わせてご使用ください。
場所をとらないコンパクト設計。
高精度な水温管理が手軽にできる
楽々使える電子式・ダイヤル設定
誤動作を防ぐ耐ノイズ設計

材質ABS、スチール、銅、ゴム質量(kg)0.32本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×35×148制御温度(℃)15~35適合ヒーター合計1~600W内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83810599NHE-034
オープン
9,698
10,668(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする