ムラコ
バリューフレックスZ
従来品の性能はそのままにコスト削減に挑戦したエコノミータイプの商品です。
用途
鉄、ステンレスの研削研磨
溶接ビード取り
塗料及びサビ落とし
バリ取り、面取り
付属品
15mm変換アダプター
トラスコ品番
852-5336
材質
研磨布:ジルコニア砥粒
粒度
(#)80
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
羽根枚数
80
砥粒
ジルコニア
適合材
鉄、ステンレス
外径(mm)
100
羽根の長さ(mm)
16.5
穴径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83810398
VF10016Z-80
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください