スライドブッシュ ダブル・丸フランジ形(インロー付) TQF-W-E TQF25GWUU-E
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)25
形状丸フランジ
サイズ25
材質(本体)スチール
シール種類:両側シール
寸法L(mm)主要:112
シリーズTQF-W-E
寸法t(mm)主要:10
寸法F(mm)主要:10
寸法X(mm)主要:6.6
寸法Z(mm)主要:6.1
寸法Y(mm)主要:11
主要寸法D(mm)・45・Df:74
寸法P.C.D.(mm)主要:60
ボール条列6
材質(保持器)樹脂
寸法dr(mm)主要:25
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |