曜日別特売

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1.2 μH, 2.1A rms, 3 x 3 x 1mm, SRN3010-1R2Y

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1.2 μH, 2.1A rms, 3 x 3 x 1mm, SRN3010-1R2Y - BOURNS

SRN3010シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN3010シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. コンポーネント高さ: 1.0 mm インダクタンス範囲: 1 → 47 μH 定格電流: 2.3 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックパソコン、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど

仕様
インダクタンス = 1.2 μH
最大直流電流 = 2.1A rms
パッケージ/ケース = 3010
長さ = 3mm
奥行き = 3mm
高さ = 1mm
寸法 = 3 x 3 x 1mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 81mΩ
シリーズ = SRN3010
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83755624SRN3010-1R2Y
オープン
739
813(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする