水本機械製作所
ステンレス ローアイストラップ
設置幅の狭い面でも取付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途
支柱や壁面等に取り付けます。
トラスコ品番
849-0040
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法d(mm)
5.2
寸法L1(mm)
62
寸法D(mm)
5
寸法L2(mm)
50
寸法T(mm)
3
寸法L3(mm)
25
H(mm)
9
h(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83810084
ISL-5
¥
680
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください