3分画ガラスシャーレ 硼珪酸ガラス

3分画ガラスシャーレ 硼珪酸ガラス - 堀内製作所

シャーレ内部が3つに分割されています。

仕様●サイズ(mm)●▼本体:外径/90、内径/84、厚さ/3、高さ/21●▼内壁:厚さ/7、高さ/12●▼フタ:外径/95、内径/91、厚さ/2、高さ/17●硼珪酸ガラス製●オートクレーブ滅菌対応アズワン品番67-3153-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84418479-
5,890
5,831
6,414(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする