30×10mm ガラス底組織培養処理皿 15mmガラス 滅菌済み 50個入

30×10mm ガラス底組織培養処理皿 15mmガラス 滅菌済み 50個入 - Celltreat30×10mm ガラス底組織培養処理皿 15mmガラス 滅菌済み 50個入 - Celltreat

凹型で安定したホウケイ酸ガラスの底は光学的に透明で、細胞培養や顕微鏡、イメージングに理想的なマイクロウェルを提供します。
細胞毒性を持たない医療用接着剤は、細胞の成長を阻害しません。
30mmディッシュは底部がオフセットされており、取り扱いが容易です。
30mmディッシュの蓋には、ガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるスタッキングリングが付いています。
ガラス底の厚さは#1.5

仕様●サイズ(W×D×H):148.50×148.50×25.5mm●Non-pyrogenic●色:クリア●材質:皿/ポリスチレン、底/ガラス●ワーキングボリューム:1.4-3.5mL●細胞増殖領域:1.77cm2●RNase/DNaseフリーアズワン品番68-0311-77内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84066309229632
55,800
55,799
61,379(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする