アズワン
PP製 バイアルラック 12×32mm バイアル用 1個入
ポリプロピレン製バイアルラック
仕様
●用途:12×32mmバイアル用●収納本数:50本●色:青●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
68-4536-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84376348
12212187
¥
4,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください