S.G.E
CRS GC セプタ AG3 旧ECグレード 11mm 100個入
GC用セプタ
ローブリードセプタ
仕様
●グレード:AG3(旧ECグレード)●OD:11mm●入数:100●材質:ローブリードシリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ガラス瓶入り
アズワン品番
67-4601-20
内容量
1本(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84417359
246228
¥
17,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください