曜日別特売

CRS GC セプタ BTO 旧HTグレード 11mm 100個入

CRS GC セプタ BTO 旧HTグレード 11mm 100個入 - S.G.ECRS GC セプタ BTO 旧HTグレード 11mm 100個入 - S.G.E

GC用セプタ
高温対応セプタ

仕様●グレード:BTO(旧HTグレード)●OD:11mm●入数:100●材質:高温シリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ガラス瓶入りアズワン品番67-4601-21内容量1本(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84416765298718
20,100
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする