S.G.E
CRS GC セプタ GP 8mm 50個入
GC用セプタ
汎用セプタ
仕様
●グレード:GP●OD:8mm●入数:50●材質:シリコン●耐熱温度:275℃●ガイド:なし●梱包形態:ガラス瓶入り
アズワン品番
67-4601-62
内容量
1本(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84417018
234113
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください