曜日別特売

CRS GC セプタ Marathon 旧MNグレード 11mm 100個入

CRS GC セプタ Marathon 旧MNグレード 11mm 100個入 - S.G.ECRS GC セプタ Marathon 旧MNグレード 11mm 100個入 - S.G.E

GC用セプタ
長寿命セプタ

仕様●グレード:Marathon(旧MNグレード)●OD:11mm●入数:100●材質:シリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ガラス瓶入りアズワン品番67-4601-19内容量1本(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84417070239888
23,600
22,980
25,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする