曜日別特売

イムノスティック 1箱 450個

イムノスティック 1箱 450個 - Thermo Scientific Nalgene

ワクチンのキットへの使用など
ポリスチレン製パドル表面はMaxiSorp (マキシソープ)加工済み
パドル表面積は、5.2 cm2
チューブサイズは、49 mm×Φ12 mm
使用方法例
1. 1 mLの抗体でパドルをコーティング
2. BSAでブロッキング
3. 0.5 mLのサンプル液でインキュベーション
4. 1 mLの標識付き抗体でインキュベーション
5. 呈色反応させる
6. 結果をコントロールと比較検討

仕様●サイズ:49 ×Φ12 mm●材質:パドル/PS●表面処理:マキシソープアズワン品番68-2009-39内容量1箱(450個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84445264472230
69,640
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする