【優れた耐候性・耐薬品性】フッ素樹脂素材のため、耐候性・耐薬品性に優れている
【汚れが発生しにくく清潔】ヒーター表面(フッ素樹脂)が非粘着性に優れているため、カビ、汚れなどが発生しにくい
【昇温が速く、高効率】薬液などの液体に直接浸けて加熱ができるため昇温が速く、高効率
【温度制御が容易】熱電対内蔵のため、薬液などの温度制御が容易
【省エネ・省スペース】発熱部が薄く、ビーカーの底に設置できて、省エネルギー
仕様●使用温度:常用80℃ 液温(あくまでも目安であり実際の使用環境により使用できる温度は変わります)●最低液量:400mL●発熱部の厚さ:0.7mm●発熱部直径:81mm●定格:100V 220W●電力密度:4W/cm2●リード線長さ:1000mm●熱電対:Kタイプ●温度ヒューズ:あり●エミフロン:商標登録第5797276号●昇温特性表の水温は実験における値であり、実際の使用環境によって実験結果と異なる場合がございます。●使用上の注意●▼当製品は液体加熱専用です。その他の加熱には使用しないでください。●▼大気中で通電(空焚き)しないでください。●▼粘度のある液、ゾル液等には使用できません。●▼引火性液、油、石油類には使用できません。●▼液量は最低液面線(ロゴ印刷面に表記:LOWER LEVEL)以下にならないよう管理してください。●▼ヒーターはフッ素樹脂に覆われているため、ご使用の前に、薬液との適合性について十分ご確認ください。●▼熱電対線感熱部周辺の曲げ箇所は強度が弱い為、故意に90°以上に曲げたり、平らに伸ばさないでください。他、箇所につきましても、曲げない様ご使用ください。アズワン品番67-4714-27内容量1枚