日本ヒーター
ステンレス潜水ヒーター100V単相0.5kW アース付き
タンクの加工なしに薬液を加熱可能です。
液位の低い槽でも使用可能です。
アルカリ性薬液の加熱・保温など。
仕様
●電源(V):単相100●容量(kW):0.5●発熱部寸法(mm):34×370●サーモスタット:なし●温度調節範囲:なし●連続使用温度:50℃以下●電源コード長さ:3.5m(内防水チューブは2m)●タンクを加工せずに薬液等を加熱するヒーター●一台から異電圧に別作対応●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、ビニール●原産国:日本●コード番号:255-5717
アズワン品番
67-5679-24
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84388415
YDS-10.5E
¥
111,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません