サン化学
恒温器
簡易検出紙、ニュースタンプなどのシャーレを培養できます。
コンパクトで持ち運びが可能です。
仕様
●外寸:W320mm×D185mm×H70mm●内寸:W310mm×D175×H25mm●定格:DC12V 6W●温度範囲:室温~50℃
アズワン品番
68-0852-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84090687
L-201
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください