PHC[科学研究・開発用品]
ガス圧力調節器
PHC社CO2インキュベーター/マルチガスインキュベーター推奨オプションです
仕様
●適用ガス:炭酸ガス、窒素ガス、酸素ガス●入口圧力:max11.8Mpa●出口圧力:0.1MPa、●流量:max 6L/min(連続10分以内)
アズワン品番
67-9232-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84295358
-
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください