FINEPCR
コンパクトインキュベーター
高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]
過熱を警告するための点滅アラームランプ
安全サーモスタットによる過熱カットアウト
仕様
●サイズ:全体/W392×D405×H412mm、内部/W310×D280×H270mm●消費電力:450W●電源:100~240V●重量:15kg●温度範囲:5~65℃±0.2℃●回転速度:7-40rpm
アズワン品番
67-6658-55
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84415530
AR6
¥
249,720
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください