GREATTOOL ねじ切り&ドリルセット

GREATTOOL ねじ切り&ドリルセット - アークランズGREATTOOL ねじ切り&ドリルセット - アークランズGREATTOOL ねじ切り&ドリルセット - アークランズGREATTOOL ねじ切り&ドリルセット - アークランズGREATTOOL ねじ切り&ドリルセット - アークランズGREATTOOL ねじ切り&ドリルセット - アークランズGREATTOOL ねじ切り&ドリルセット - アークランズ

ステップドリル付きで多サイズの穴あけができます。

仕様●用途:鉄板、非鉄金属のタップねじ立に●鉄板厚(約):3mm●適正回転数:600~1,000min-1●タップのセット内容:M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8●ドリルのセット内容:2.5、3.0、3.3、3.5、4.0、4.2mm●ステップのセット内容:4-12(9段)●使用方法●▼1.材料をバイス等でしっかりと固定し、ドリルで垂直に穴をあける●▼2.タップを垂直にしてゆっくりと軽く押し込みながらねじ切りをする●▼3.ねじ切りが終わったら逆回転でゆっくりタップを取り除く●ステップドリル付きアズワン品番68-4534-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84306935GTTD-10
3,540
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする