曜日別特売

パッと見えるコミック収納ケース 4枚組 収納ケース

パッと見えるコミック収納ケース 4枚組 収納ケース - アイメディアパッと見えるコミック収納ケース 4枚組 収納ケース - アイメディアパッと見えるコミック収納ケース 4枚組 収納ケース - アイメディアパッと見えるコミック収納ケース 4枚組 収納ケース - アイメディアパッと見えるコミック収納ケース 4枚組 収納ケース - アイメディアパッと見えるコミック収納ケース 4枚組 収納ケース - アイメディア

ホコリがついて汚れてしまうコミックのホコリを防いで収納できます。
透明窓でケースの中に何のコミックが入っているか一目でわかります。
通気性の良い不織布素材でできているので湿気もたまりにくいです。
通常サイズのコミックが約25~30冊、ワイドサイズのコミックが約20冊収納できます。(※収納数は本の厚さにより異なります)

仕様●商品サイズ:(約)45×14.5×20cm●適応サイズ:コミックサイズ/12.8×18.2cmまで●収納目安:コミック/(約)25~30冊、ワイドコミック/(約)20冊※収納数は本の厚さにより異なります。アズワン品番67-9352-83内容量1組(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844641461009881
1,000
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする