CC-Linkケーブル<可動用> 100m

CC-Linkケーブル<可動用> 100m - ダイヤトレンド

FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル

仕様●ケーブル長:100m●用途:可動用●電線サイズ(AWG):20/3C●シールド:編組●シース:耐油耐熱ビニル●仕上がり外径:8.0mm●対応バージョン:Ver.1.10、2.00●相当品型式:三菱電機システムサービス株式会社及び倉茂電工株式会社製「FANC-110SBZ-5」アズワン品番67-4803-13内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84614978FANC-110SBZ-5(100M)
37,700
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする