GIGAスクール構想で採用されている、dynabook K50/K60に対応、家庭での充電用などにご使用頂けます。誤飲防止と紛失防止の為、ノートパソコン側のコネクタもケーブル直結となっております。19V~21V専用となり接続後直ぐに充電を開始いたします。Dynabookの他にもASUSなど、小型ノートパソコンで4.0mm/1.7mmプラグを使用したノートパソコンにもご使用頂けます。※12V/16V出力には対応しておりません。