UTP6-2R UTPケーブル CAT6 2m レッド
UTP6-2R(RoHS対応)は、ツイストペアケーブル(10/100/1000BASE-T、10GBASE-T用)カテゴリー6ストレート 両端RJ45コネクター付 2m(カラー:レッド)です。
- 仕様
- ●長さ:2m●結線:ストレート●色:レッド●端子:RJ45●規格:カテゴリー6●用途:10/100/1000BASE-T、10GBASE-T●環境配慮事項:RoHS指令対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140925●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
- アズワン品番
- 68-4206-40
- 内容量
- 1本
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。USBケーブル の新着商品
カテゴリ














![USB-Cケーブル [充電 /転送 /0.5m /USB2.0] レッド GP-USBAC50CM/R GOPPA USB-Cケーブル [充電 /転送 /0.5m /USB2.0] レッド GP-USBAC50CM/R GOPPA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04674788-260915-02.jpg)
![USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /USB2.0] ブラック GP-USBAC1M/B GOPPA USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /USB2.0] ブラック GP-USBAC1M/B GOPPA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04674797-260915-02.jpg)











