オルファ
クラフトナイフS型
切れ味抜群の切り出しナイフです。
切れ味抜群の切り出しナイフです。
刃はスライド式なので長さを調整して使えます。
学校工作から一般作業まで。
刃は前後2回使用できます。
仕様
●全長:107×21×10.5mm●重量:43g●材質●▼本体:鋼板(SECC)●▼スライダー(ビス・ナット):真鍮●▼刃:合金工具鋼
アズワン品番
67-7285-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84043708
26B
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください