ピーコック
シリンダーゲージ 10-18 CC-01
仕様
●測定範囲(mm):10~18●有効測定範囲(mm):0.5●広範囲精度(μm):5●隣接誤差(μm):2●繰返し精密度(μm):2●換えロッド間隔(mm):1とび,9●換えワッシャ厚さ(mm)×枚数:0.5×1●コード番号:119-0166540
アズワン品番
67-4842-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84543736
0120-02-0001110
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください