ピーコック
シリンダーゲージ 18-35 CC-1H
丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易にもとめられます
本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました
電導子(カム)は調整子機構付きで高精度を実現しております
仕様
●サイズ:全長248.75mm●測定範囲:18~35mm●推奨ダイヤルゲージ:17Z、57B、15Z、5F●有効測定範囲:1.2mm●広範囲精度:5μm●隣接誤差:2μm●繰返し精密度:2μm●換えロッド間隔:2とび9mm●換えワッツシャ厚さ:0.5・1mmX1枚●握り下長さ:150mm●【注意事項】●ダイヤルゲージは付属しておりません●コード番号:119-0168512
アズワン品番
67-4842-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84090346
0120-02-0001121
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください