シリンダーゲージ 35-60 CC-2H

シリンダーゲージ 35-60 CC-2H - ピーコック

丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易にもとめられます
本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました
電導子(カム)は調整子機構付きで高精度を実現しております

仕様●サイズ:全長251.5mm●測定範囲:35~60mm●推奨ダイヤルゲージ:17Z、57B、15Z、5F●有効測定範囲:1.2mm●広範囲精度:5μm●隣接誤差:2μm●繰返し精密度:2μm●換えロッド間隔:5とび6mm●換えワッツシャ厚さ:1・2・3mmX1mm●握り下長さ:150mm●【注意事項】●ダイヤルゲージは付属しておりません●コード番号:119-0168513アズワン品番67-4842-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840788660120-02-0001131
19,600
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする