Dino-Lite Edge AMR POLARIZER DINOAM4515ZT

Dino-Lite Edge AMR POLARIZER DINOAM4515ZT - ANMO
仕様●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10、5 以降●インターフェース:USB2.0●解像度:1280×1024px(SXGA)、約130万画素●フレームレート:30fps●センサー:1、3Mpixels、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約20 ~ 220 倍・偏光機能●適応確認済規格:CE、FCC、ROHS●その他:偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能●※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●電源:USBバスパワー●付属品:本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド●コード番号:119-0160650アズワン品番67-4827-24内容量1個
注意
●※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845461591975-01-0001400
78,400
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする