Dino-Liteシリーズ用マグネットスタンド DINOMSSE

Dino-Liteシリーズ用マグネットスタンド DINOMSSE - ANMO

スイッチ付き、強力マグネットで金属に固定できるアームです。
スイッチ付きの強力なマグネットで金属プレートに固定してお使いいただけるDino-Liteシリーズ用のアームです。
付属の金属プレート以外でも金属の壁面、やテーブルに固定することが可能です。また、ON・OFFスイッチを切り替えることで、固定・非固定を簡単に切り替えることが可能です。

仕様●パッケージサイズ:幅270×奥行き235×高さ70(mm)●重量(パッケージ含む):約3kg●保証期間:1年間●付属品:鉄板プレート、磁石台、ポール×3本、Dino取り付けホルダー●※説明書は付属しません。●コード番号:119-0160657アズワン品番67-4827-31内容量1個
注意
●※説明書は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840975291975-01-0001350
17,300
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする