Dino-Lite用精密スタンド 静電防止仕様 DINORK10

Dino-Lite用精密スタンド 静電防止仕様 DINORK10 - ANMO

多彩な使い方が可能。緻密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能
緻密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。
ステンレスとアルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。
静電気防止使用。高倍率時モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使いいただけます。

仕様●サイズ(幅×高さ×奥行き):150×200×220(mm)●重量:2662g●付属品:台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンド●パッケージサイズ:幅292×奥行き165×高さ85(mm)●重量(パッケージ含む):1274g●保証期間:1年間●コード番号:119-0160660アズワン品番67-4827-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840822601975-01-0001370
45,000
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする