デジタルマイクロスコープ Nano.Capture PRO

デジタルマイクロスコープ Nano.Capture PRO - SIGHTRONデジタルマイクロスコープ Nano.Capture PRO - SIGHTRONデジタルマイクロスコープ Nano.Capture PRO - SIGHTRONデジタルマイクロスコープ Nano.Capture PRO - SIGHTRONデジタルマイクロスコープ Nano.Capture PRO - SIGHTRON

パソコンに接続して使用するハンディタイプの顕微鏡です。
小さい微生物や物質などを拡大して60/250倍(17インチモニター使用時)で観察可能です。
反射を防ぐPLフィルター内蔵です。
静止画は200万画素、動画は640×480ピクセルで撮影できます。
スタンド付で両手が使えて作業にも適しています。
LED照明付で暗い対象物も鮮明に見ることができます。
インターバル撮影可能で撮影枚数/撮影間隔/撮影継続時間を選択できます。
カラーフィルターや微動操作のできるスタンドを付属しています。

仕様●倍率(倍):60/250●総合倍率(倍):60/250●幅(mm):32●奥行(mm):32●高さ(mm):91●カメラ部200万画素CMOS●インターフェースPC接続USB2.0●白色LED4個●対応OS:Windows XP SP2/SP3、Vista7、8、10 Mac OSX10.5.6~10.12.X●撮像範囲:5.6×4.2mm(60倍時)1.4×1.1mm(250倍時)●有効倍率(17型モニター使用時):60倍/250倍●撮像素子:CMOS●最大解像度:1600×1200ピクセル(UXGA)●最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)●セット内容/付属品●▼スタンド●▼カラーフィルター3種(赤、緑、青)アズワン品番67-8757-51内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84284009SP301
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする