ポケットマイクロスコープ

ポケットマイクロスコープ - SIGHTRONポケットマイクロスコープ - SIGHTRONポケットマイクロスコープ - SIGHTRON

20倍から60倍へズームアップできるコンパクト顕微鏡。
LEDライトを装備しているので、日中はもちろん夜間や暗い場所でも観察ができます。
簡単に取り付けが可能なスマートフォン用の撮影クリップが付属。
スマホで静止画や動画を撮影して後で比較したり、ゆっくりと観察したり、データ保存にも適しています。

仕様●倍率:20~60倍(光学3倍比ズーム)●アイレリーフ:8.1~9.7mm●照明電源:LED 単三乾電池1本(別売)●サイズ:46.5×28.5×99mm●質量:約55g(電池含まず)●付属品:スマートフォン用撮影クリップ、取扱説明書&保証書アズワン品番67-6588-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84032456-
3,650
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする