Dino-Lite精密スタンドRK10用X-Yポジショニングアーム2

Dino-Lite精密スタンドRK10用X-Yポジショニングアーム2 - ディノライトDino-Lite精密スタンドRK10用X-Yポジショニングアーム2 - ディノライトDino-Lite精密スタンドRK10用X-Yポジショニングアーム2 - ディノライトDino-Lite精密スタンドRK10用X-Yポジショニングアーム2 - ディノライト

X軸・Y軸方向に精密に動かす事ができる、 RK10/RK06/RK06F/RK05F/RK04F用のポジショニングアーム。

仕様●サイズ:通常時/幅524×高さ1056~1586×奥行655(mm)、折りたたみ時/幅524×高さ1056×奥行310(mm)●重量:約30kg●最大積載量:150kg●荷台サイズ:幅483×奥行515(mm)●ハンドルポール:伸縮:4段階調節(最大524mm延長)●最大階段角度:35度●昇降速度:約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合 ※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定●モーター/出力:24V 200W●バッテリー:24V 13Ah●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電時間:約3~4時間●充電器:入力:AC100-240V,50/60Hz 2.5A 出力:DC29.4V 2A●付属品:台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書アズワン品番67-3000-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84035150DINORK10PX2
16,200
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする