スケールキャリパー SC1500

スケールキャリパー SC1500 東栄工業

【特徴】
JIS 1級スケールに、T形フックと0、1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
0、4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。
測定物に密着させて測れるので、測定誤差が少ない。

仕様●最大測定長:1500mm●測定精度:±0、25mm●最少読取値:0、1mm●スケール規格:JIS1級シルバー仕上●寸法(T型フック):100X16X6Tmm●寸法(ストッパー):50LX54WX12Tmm●寸法(スケール厚み/幅):2、0/40mm●材質:ストッパー&T型フック:S50C(鉄)寿命1000時間)●※最大測定長とはJIS1級スケールの最後端の目盛線を表します。バーニヤ付ストッパーでの最小読取値を保証するものではありません●コード番号:119-0166034 アズワン品番67-4841-83 内容量1個
注意
●※最大測定長とはJIS1級スケールの最後端の目盛線を表します。バーニヤ付ストッパーでの最小読取値を保証するものではありません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84393279 0422-01-0000200
45,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84393279 0422-01-0000200 39605456 SC-1500 SC-1500 スケールキャリパー 東栄工業 39605456 スケールキャリパー 東栄工業 1個 46,980 税込51,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする