低床エアーガレージジャッキミドル2.1TON

低床エアーガレージジャッキミドル2.1TON - 長崎ジャッキ

能力1.8トン~5トン、高揚程タイプなど幅広く選択可能です。
エアー・手動兼用です。
足踏みペダル標準装備です。
オプション充実であらゆるシーンに対応しています。
車両整備用

仕様●揚力kN(t):21(2.1)●全長(mm):1055●ストローク(mm):522●高さ(mm):98~620●幅(mm):392●ハンドル長(mm):1200●許容荷重(t):2.1●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重2.1ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2178アズワン品番67-5624-21内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84095666NLA-2.1P
166,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする