長崎ジャッキ
低床エアーガレージジャッキミドル2TON
能力1.8トン~5トン、高揚程タイプなど幅広く選択可能です。
エアー・手動兼用です。
足踏みペダル標準装備です。
オプション充実であらゆるシーンに対応しています。
車両整備用
仕様
●揚力kN(t):20(2)●全長(mm):945●ストローク(mm):407●高さ(mm):98~505●幅(mm):382●ハンドル長(mm):1050●許容荷重(t):2●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重2ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2180
アズワン品番
67-5624-22
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84103488
NLA-2P
¥
136,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください