インクジェット用に加工されたマット調のラベル用紙です。カラーの発色に優れ、細かな文字やバーコードも鮮明に印刷できオールマイティな用途に対応できます。
仕様●タイプ:ロール紙●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。適合機種C35SETG1、C35SETG2、CW-C4020G、CW-C4020M、TM-C3500、TM-C3500C0、TM-C3500C6、TM-C3500C7、TM-C3500C8、TM-C3500C9、TM-C3500R1、TM-C3500R2、TM-C350RC8、TMC35SET01幅(mm)80アズワン品番68-4218-20素材マット内容量1巻