曜日別特売

ステンレス用 フラックス入りワイヤ FCW-MIG308L×0.9mm SF-308L GFW-308L 適合 5kg/巻

ステンレス用 フラックス入りワイヤ FCW-MIG308L×0.9mm SF-308L GFW-308L 適合 5kg/巻 - アズワンステンレス用 フラックス入りワイヤ FCW-MIG308L×0.9mm SF-308L GFW-308L 適合 5kg/巻 - アズワンステンレス用 フラックス入りワイヤ FCW-MIG308L×0.9mm SF-308L GFW-308L 適合 5kg/巻 - アズワンステンレス用 フラックス入りワイヤ FCW-MIG308L×0.9mm SF-308L GFW-308L 適合 5kg/巻 - アズワン

用途:低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
CO2 100%だけで溶接できます!混合ガス等不要!COSTDOWN!
溶接ビードがとても綺麗!1度使用したら、一般SUSソリッドワイヤとの違いがはっきりわかります!
スラグの剥離が容易!叩いたら、落ちやすい!

仕様●入数:1巻(5kg)●スプール寸法:直径200mmアズワン品番68-5052-56内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
84050988-
26,400
26,300
28,930(税込)
6日以内出荷
返品不可
¥26,400
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする