ナリカ
保護めがね SH-1
めがね併用:可(※一部めがねのデザインによっては使用することができません)
側面換気孔:無
アルコール消毒:可
※小・中・高校理科実験向け教材です。
仕様
●材質:ポリカーボネートレンズ●寸法(mm):150×158×48
アズワン品番
67-4768-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84416449
T80-9196
¥
700
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください