Oリングセット NBR-70-1

Oリングセット NBR-70-1 - 武蔵オイルシール工業

Oリングコードは各サイズ別取り揃えてありますので、補充は各サイズ別に任意の長さで御用命ください
尚、他に下記のサイズも取り揃えてありますので合わせて御用命下さい
Oリングは自動車、各種産業用機械、農機具、航空機等の主に油圧、空圧機器のパッキングとして又他のパッキングとしても広範囲に使用されております
また、Oリングは簡単な構造ですが使用条件は厳しく各種機械の重要部品として使用されておりますので、信頼できるブランド製品を御選択くださる様お願い申し上げます

仕様●[内容明細]●Oリング(材質NBR):●3Φ x 3m、3.5Φ x 3m、4Φ x 3m、5.7Φ x 3m、8.4Φ x 3m●Oリングコードカット用治具:1個●カッターナイフ:1丁●接着剤:1本●コード番号:306-0003347アズワン品番67-4892-39内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84445946OR8200-1A
19,600
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする