オイルシール AC型 100個入 NBR

オイルシール AC型 100個入 NBR - 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 100個入 NBR - 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 100個入 NBR - 武蔵オイルシール工業

A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております
シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります

仕様●軸径(Φ):6●外径(Φ):16●厚さ(b):7●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 AC, 外周ゴム AD●コード番号:306-0003416アズワン品番67-4893-09内容量1包(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84074526AC6167
26,500
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする