アーテック[学校教材・教育玩具]
ソーラーダイナモラジオランタン
災害にも役立つ機能がこの1台に満載!
3種類の充電機能!様々なエネルギー変換学習ができる!
仕様
●商品サイズ:180×70×69mm●セット内容:ソーラーパネル・レンズ×1、リフレクター×1、ダイナモ・スピーカー×1、本体×1、電子部品台紙×1、スイッチ基板×1、LED基板×1、USBコネクタ×1、はんだ×1、LED×5、導線×2、リチウムイオン電池×1、スイッチガイド×1、スイッチカバー×1、本体用ネジ(長い)×4、基板用ネジ(短い)×6、USBケーブル×1●材質:ABS●重量(g):298●梱包形態:箱入り
バッテリー容量(Ah)
0.15
アズワン品番
68-1986-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84070299
93219
¥
3,390
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください