曜日別特売

225mm 38mm 交換用ローラー 細目

225mm 38mm 交換用ローラー 細目 - アズワン

外装用
水性系塗料に適しています。溶剤を使用した塗料には適しません。

仕様●毛材質:ポリウレタンフォーム●適応塗面:細目●サイズ:225mm(9インチ)●内径:38mm●適応塗面:コンクリート、モルタル等●色:緑●適応塗料:骨材入り塗料、弾性タイル材にアズワン品番68-1807-63内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84301667EA109NE-35A
2,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする