インダストリーコーワ
ミニマムローラー 仕上用
毛抜け、泡の発生が極めて少ない無泡タイプ。
材質
ポリエステル
直径(Φmm)
20
毛丈(mm)
5
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ(inch)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84379279
14392
50
2
68-4049-19
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
84379288
14391
25
1
68-4049-18
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
84379297
14394
100
4
68-4049-21
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84379306
14393
75
3
68-4049-20
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください